Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHIDPCV70S
Cod. Produttore
HIDPCV70S
Cod. EAN
8727900859744

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 220-240 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Picco corrente spunto: 33 A
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Temperatura max involucro: 80 °C
  • Peso netto: 0,216 kg
  • Standard sicurezza: EN 61347-2-12
  • Serie: PrimaVision Compact for CDM

Documentazione tecnica

Alimentatore elettronico HID di alta qualità, compatto e leggero, progettato per garantire performance ottimali e affidabili delle lampade CDM da 35, 50 e 70 W. Funziona con tensione di ingresso da 220 a 240 V e frequenza di linea da 50 a 60 Hz, assicurando un avvio rapido grazie a una larghezza di corrente di spunto di 0,33 ms e un picco massimo di 33 A. Il corpo compatto e robusto ha una temperatura massima di esercizio di 80 °C, con un intervallo di temperatura ambiente da -20 °C a 50 °C. Conforme agli standard di sicurezza EN 61347-2-12 e certificato CE ed ENEC, è ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico HID di alta qualità, compatto e leggero per performance ottimali e affidabili delle lampade CDM da 35, 50 e 70 W

larghezza

74,4 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

32,2 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

109,6 mm

per tipo di lampada HI

grado di protezione (IP)

IP20

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

70 ... 70 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

70 ... 70 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

PrimaVision Compact for CDM

Produttore

Alimentatore elettronico HID compatto per lampade CDM 35-70W