Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHIDCPV35NI
Cod. Produttore
HIDCPV35NI
Cod. EAN
8727900859737

Informazioni di prodotto

Alimentatore elettronico HID compatto e leggero, progettato per garantire performance ottimali e affidabili delle lampade CDM da 35, 50 e 70 W.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Affidabilità e durata nel tempo delle lampade

Documentazione tecnica

Alimentatore elettronico HID di alta qualità, compatto e leggero per performance ottimali e affidabili delle lampade CDM da 35, 50 e 70 W Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico HID di alta qualità, compatto e leggero per performance ottimali e affidabili delle lampade CDM da 35, 50 e 70 W

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

82,7 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

34,5 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Con alette bloccacavo

lunghezza

188 mm

per tipo di lampada HI

grado di protezione (IP)

IP20

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

35 ... 35 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

35 ... 35 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

PrimaVision Compact for CDM

Produttore

HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60HZ