Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHIDPVBSON70
Cod. Produttore
HIDPVBSON70
Cod. EAN
8718696531518

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220-240V
  • Potenza: 70W
  • Tipo lampada: SON
  • Serie: PrimaVision BasePerform
  • Durata: fino a 50.000 ore
  • Efficienza: alta rispetto a driver magnetici
  • Riduzione costi: manutenzione ridotta
  • Affidabilità: elettronico

Documentazione tecnica

Alimentatore elettronico Philips HID-PV BASE 70 SON C3 progettato per lampade a scarica con tensione di alimentazione 220-240V. Questo dispositivo garantisce un’illuminazione efficiente e stabile, assicurando prestazioni affidabili in applicazioni di illuminazione professionale. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e sicurezza nell’uso continuo. Ideale per sistemi di illuminazione che richiedono un controllo preciso e una gestione ottimale dell’energia elettrica. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Driver elettronici altamente affidabili per lampade SON, progettati sia per risparmiare energia, grazie ad una maggior efficienza rispetto ai driver magnetici, sia per ridurre i costi di manutenzione, grazie ad una durata fino a 50.000 ore.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

75 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

32 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

141 mm

grado di protezione (IP)

Altro

per tipo di lampada HS

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

70 ... 70 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

70 ... 70 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

PrimaVision BasePerform

Produttore

Driver elettronico SON 70W compatto alta efficienza per illuminazione professionale