Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHIDPVBSON150
Cod. Produttore
HIDPVBSON150
Cod. EAN
8718696531570

Informazioni di prodotto

  • Serie: PrimaVision BasePerform
  • Tensione: 220-240V
  • Potenza: 150W
  • Tipo lampada: SON/CDO
  • Durata: fino a 50.000 ore
  • Efficienza: alta rispetto a driver magnetici
  • Risparmio energetico: elevato
  • Manutenzione: ridotta

Documentazione tecnica

Alimentatore elettronico Philips HID-PV BASE 150 progettato per lampade SON/CDO con tensione di alimentazione compresa tra 220 e 240V. Questo dispositivo garantisce un avvio affidabile e una regolazione ottimale della corrente per lampade a scarica ad alta intensità, assicurando prestazioni elevate e durata prolungata. La struttura compatta e robusta è ideale per applicazioni di illuminazione professionale, offrendo efficienza energetica e sicurezza operativa. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Driver elettronici altamente affidabili per lampade SON, progettati sia per risparmiare energia, grazie ad una maggior efficienza rispetto ai driver magnetici, sia per ridurre i costi di manutenzione, grazie ad una durata fino a 50.000 ore.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

90 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

40 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

150 mm

grado di protezione (IP)

Altro

per tipo di lampada HS

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

150 ... 150 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

150 ... 150 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

PrimaVision BasePerform

Produttore

Driver elettronico HID-PV BASE 150 SON/CDO Q 220-240V per illuminazione efficiente