Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHIDPVBSON100
Cod. Produttore
HIDPVBSON100
Cod. EAN
8718696531556

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 220-240 V
  • Corrente nominale: 0,5 A
  • Picco corrente spunto: 35 A
  • Durata fino a: 50.000 ore
  • Protezione sovratensioni: EN61547 2/4 kV
  • Temperatura ambiente: -30 °C a 55 °C
  • Serie: PrimaVision BasePerform
  • Peso netto: 0,820 kg

Documentazione tecnica

Driver elettronico altamente affidabile per lampade SON, progettato per garantire un significativo risparmio energetico grazie a una maggiore efficienza rispetto ai driver magnetici tradizionali. Questo dispositivo riduce i costi di manutenzione offrendo una durata fino a 50.000 ore. Funziona con una tensione di ingresso da 220 a 240 V e una frequenza di linea da 50 a 60 Hz. È dotato di protezione da sovratensioni secondo la normativa EN61547 e consente un collegamento semplice tramite connettore WAGO serie 804. Il corpo compatto in materiale Q ha un peso netto di 0,82 kg ed è progettato per operare in un intervallo di temperatura ambiente da -30 °C a 55 °C, con una temperatura massima dell’involucro di 80 °C per garantire lunga durata e affidabilità. Il prodotto è conforme agli standard di sicurezza IEC 607, 609, 926 e 928 e possiede le certificazioni CE, ENEC e VDE-EMV, assicurando elevati livelli di qualità e sicurezza ambientale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Driver elettronici altamente affidabili per lampade SON, progettati sia per risparmiare energia, grazie ad una maggior efficienza rispetto ai driver magnetici, sia per ridurre i costi di manutenzione, grazie ad una durata fino a 50.000 ore.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

90 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

40 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

150 mm

grado di protezione (IP)

Altro

per tipo di lampada HS

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

100 ... 100 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

PrimaVision BasePerform

Produttore

Driver elettronico alta efficienza per lampade SON installazioni rapide