Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPHB25000840E4
Cod. Produttore
PHB25000840E401
Cod. EAN
4058075780422

Informazioni di prodotto

HID LED HIGHBAY UNIVERSAL PERFORMANCE 25000 LM 160W 840 E40
Descrizione del produttore: Sostituzione LED delle lampade HID per apparecchi high-bay. Caratteristiche del prodotto: Tipo di protezione: IP40. Elevata protezione contro picchi di tensione: fino a 4 kV (L-N). Vantaggi del prodotto: Sostituzione diretta delle tradizionali lampade HID grazie alla compatibilità CCG e accenditore. Funzionamento su rete AC per la massima efficienza energetica possibile. Risparmio energetico fino al 68% rispetto alle lampade HQI tradizionali. Gestione termica efficace per un ampio intervallo della temperatura di funzionamento. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree di applicazione: Alternativa LED per applicazioni che richiedono un alto flusso luminoso. Ideale per aree industriali e di stoccaggio. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Apparecchiatura / Accessori: Fascia di sicurezza per lampada inclusa. Consigli per la sicurezza: La lampada può essere più grande e più pesante della lampada sostituita. Prima dell'installazione, è necessario verificare se l'apparecchio e in particolare il supporto sono in grado di sostenere il peso della lampada. L'imbragatura di sicurezza deve essere installata.. Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio. Adatto solo per temperature fino a 50 °C all'interno dell'apparecchio.. Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

prodotto Sustainable

Si

colore

Nero

attacco lampada

E40

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

250 mm

classe di efficienza energetica

D

efficienza luminosa della lampada

156 LUMEN_WATT

intensità luminosa

11771 cd

forma della lampada

Altro

lunghezza

263 mm

grado di protezione (IP)

IP40

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

50000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

160 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

20

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

25000 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

750 ... 750 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

160 ... 160 W

flusso luminoso

25000 ... 25000 lm

Angolo del fascio luminoso

100 ... 100 GRADO

Serie

HID LED HIGHBAY UNIVERSAL PERFORMANCE

Produttore

Lampada LED Highbay 160W 25000 lumen IP40 sostituzione HID industriale stoccaggio E40