Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHIDDV90CPOQ
Cod. Produttore
HIDDV90CPOQ
Cod. EAN
8718291241515

Informazioni di prodotto

Driver elettronico programmabile per lampade CPO, ideale per ottimizzare l’illuminazione con efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Protezione integrata contro i fulmini per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie ai controlli integrati
  • Durata estesa fino a 80.000 ore per minori costi di manutenzione
  • Soluzione flessibile e affidabile per la gestione dell’illuminazione
Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade CPO; progettati per risparmiare costi energetici tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione. Descrizione del produttore: Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade CPO; progettati per risparmiare costi energetici tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione.

larghezza

90 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

40 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

150 mm

grado di protezione (IP)

Altro

per tipo di lampada HS

Dimming DALI

Dimming LineSwitch

Dimming programmabile

Dimming Sine Wave Reduction

adatto per potenza lampada

90 ... 90 W

tensione nominale

208 ... 277 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

90 ... 90 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Produttore

HID-DV PROG XT 90 CPO Q 208-277V