Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHIDDV70SONQ
Cod. Produttore
HIDDV70SONQ
Cod. EAN
8718291669265

Informazioni di prodotto

  • Serie: DynaVision Programmable Xtreme
  • Tensione ingresso: 208-277 V
  • Corrente nominale: 0,39 A
  • Picco corrente spunto: 28 A
  • Protezione sovratensioni: 10 kV TIL
  • Durata nominale: 80.000 ore
  • Temperatura involucro: 80 °C
  • Intervallo temperatura: -30 °C a 55 °C

Documentazione tecnica

Driver elettronico altamente affidabile e flessibile per lampade SON, progettato per risparmiare energia grazie a controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione con una durata di 80.000 ore. Dotato di protezione integrata contro i fulmini, supporta una tensione di ingresso da 208 a 277 V e frequenza di linea da 50 a 60 Hz. La corrente di dispersione massima è di 0,7 mA con picco di corrente di spunto nominale di 28 A. Il dispositivo utilizza connettori WAGO serie 804 e consente un cablaggio fino a 10 metri dalla lampada. La temperatura nominale dell'involucro è di 80 °C, mentre l'intervallo di temperatura ambiente operativo va da -30 °C a 55 °C. Il corpo compatto e robusto pesa 0,82 kg ed è conforme agli standard di sicurezza IEC 607, 609, 926 e 928, oltre a rispettare lo standard ambientale ISO 14001. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade SON. progettati per risparmiare energia tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione.

larghezza

90 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

40 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

150 mm

grado di protezione (IP)

Altro

per tipo di lampada HS

Dimming DALI

Dimming LineSwitch

Dimming programmabile

Dimming Sine Wave Reduction

adatto per potenza lampada

70 ... 70 W

tensione nominale

208 ... 277 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

70 ... 70 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

DynaVision Programmable Xtreme for SON

Produttore

Driver elettronico programmabile 70W per lampade SON gestione illuminazione