Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHIDDV60CPOQ
Cod. Produttore
HIDDV60CPOQ
Cod. EAN
8718291241492

Informazioni di prodotto

Driver elettronico programmabile per lampade CPO, ideale per soluzioni di gestione dell'illuminazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con configurazioni rapide e intuitive
  • Protezione integrata dai fulmini per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie ai controlli integrati
  • Durata estesa fino a 80.000 ore riduce i costi di manutenzione
  • Affidabilità elevata per un funzionamento continuo e stabile
Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade CPO; progettati per risparmiare costi energetici tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione. Descrizione del produttore: Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade CPO; progettati per risparmiare costi energetici tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione.

larghezza

90 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

40 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

150 mm

grado di protezione (IP)

Altro

per tipo di lampada HS

Dimming DALI

Dimming LineSwitch

Dimming programmabile

Dimming Sine Wave Reduction

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

tensione nominale

208 ... 277 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

60 ... 60 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Produttore

HID-DV PROG XT 60 CPO Q 208-277V