Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHIDDV50SONQ
Cod. Produttore
HIDDV50SONQ
Cod. EAN
8718291669241

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 208-277 V
  • Corrente nominale: 0,27 A
  • Protezione sovratensioni: EN61547 10 kV
  • Durata prevista: 80.000 ore
  • Temperatura max involucro: 80 °C
  • Interfaccia controllo: PROG
  • Tipo connettore: WAGO serie 804
  • Serie: DynaVision Programmable Xtreme for SON

Documentazione tecnica

Driver elettronico programmabile per lampade SON con tensione di ingresso da 208 a 277 V, progettato per garantire alta affidabilità e flessibilità operativa. Offre risparmio energetico grazie ai controlli integrati e riduce i costi di manutenzione con una durata fino a 80.000 ore e protezione integrata contro i fulmini. Dotato di interfaccia di controllo PROG, corrente di dispersione massima di 0,7 mA e protezione da sovratensioni secondo la normativa EN61547. Corpo di tipo Q con peso di 0,82 kg e connettore WAGO serie 804, adatto per applicazioni con temperatura ambiente da -30 °C a 55 °C. Conforme agli standard di sicurezza IEC 607, 609, 926 e 928 e certificato CE, ENEC e VDE-EMV. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade SON. progettati per risparmiare energia tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione.

larghezza

90 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

40 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

150 mm

grado di protezione (IP)

Altro

per tipo di lampada HS

Dimming DALI

Dimming LineSwitch

Dimming programmabile

Dimming Sine Wave Reduction

adatto per potenza lampada

50 ... 50 W

tensione nominale

208 ... 277 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

50 ... 50 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

DynaVision Programmable Xtreme for SON

Produttore

Driver elettronico programmabile per lampade SON 50W illuminazione professionale