Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHIDDV50CDOQ
Cod. Produttore
HIDDV50CDOQ
Cod. EAN
8718291669166

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 208-277 V
  • Durata nominale: 80.000 ore
  • Protezione fulmini: Integrata 10 kV TIL
  • Fattore potenza min: 0,95 a 50% carico
  • Interfaccia controllo: PROG
  • Temperatura max involucro: 80 °C
  • Serie: DynaVision Programmable Xtreme
  • Peso netto: 0,820 kg

Documentazione tecnica

Driver elettronico altamente affidabile e flessibile per lampade CDO, progettato per ottimizzare il risparmio energetico grazie a controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione con una durata di 80.000 ore e protezione integrata contro i fulmini. Funziona con tensione di ingresso da 208 a 277 V e frequenza da 50 a 60 Hz, garantendo un elevato fattore di potenza e bassa corrente di dispersione. Il dispositivo è dotato di connettori WAGO serie 804 e supporta un cablaggio fino a 10 metri. Progettato per operare in un intervallo di temperatura ambiente da -30 °C a 55 °C, con involucro resistente fino a 80 °C. Conforme agli standard di sicurezza IEC e certificato CE, ENEC e VDE-EMV, rappresenta una soluzione ideale per la gestione efficiente e sicura dell’illuminazione con lampade CDO. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade CDO; progettati per risparmiare costi energetici tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione.

larghezza

90 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

40 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

150 mm

per tipo di lampada HI

grado di protezione (IP)

Altro

Dimming DALI

Dimming LineSwitch

Dimming programmabile

Dimming Sine Wave Reduction

adatto per potenza lampada

50 ... 50 W

tensione nominale

208 ... 277 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

50 ... 50 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

DynaVision Programmable Xtreme for CDO

Produttore

Driver elettronico programmabile CDO 50W gestione illuminazione