Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHIDDV140CPOQ
Cod. Produttore
HIDDV140CPOQ
Cod. EAN
8718291241539

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 208-277 V
  • Corrente nominale: 0,75 A
  • Protezione sovratensioni: EN61547 10 kV TIL
  • Durata nominale: 80.000 ore
  • Temperatura involucro: 80 °C
  • Intervallo temperatura: -30 °C a 55 °C
  • Tipo connettore: WAGO serie 804
  • Serie: DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Documentazione tecnica

Driver elettronico programmabile altamente affidabile e flessibile per lampade CPO, progettato per garantire un significativo risparmio energetico grazie ai controlli integrati. Offre una durata estesa fino a 80.000 ore e una protezione integrata contro i fulmini, riducendo i costi di manutenzione. Funziona con una tensione di ingresso compresa tra 208 e 277 V e frequenza da 50 a 60 Hz, con un elevato fattore di potenza minimo di 0,98 a metà carico. Dotato di connettori WAGO serie 804 e corpo di tipo Q, supporta un intervallo di temperatura ambiente da -30 °C a 55 °C. Conforme agli standard di sicurezza IEC 607, 609, 926 e 928, è certificato CE, VDE-EMV, CB ed ENEC, garantendo affidabilità e sicurezza in ogni applicazione di illuminazione. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade CPO; progettati per risparmiare costi energetici tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione.

larghezza

90 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

40 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

150 mm

grado di protezione (IP)

Altro

per tipo di lampada HS

Dimming DALI

Dimming LineSwitch

Dimming programmabile

Dimming Sine Wave Reduction

adatto per potenza lampada

140 ... 140 W

tensione nominale

208 ... 277 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

140 ... 140 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Produttore

Driver elettronico programmabile 140W per lampade CPO illuminazione professionale