Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHIDDV100SONQ
Cod. Produttore
HIDDV100SONQ
Cod. EAN
8718291669289

Informazioni di prodotto

  • Serie: DynaVision Programmable Xtreme for SON
  • Tensione: 208-277V
  • Potenza: 100W
  • Durata: 80.000 ore
  • Protezione fulmini: Integrata
  • Tipo lampada: SON
  • Risparmio energia: Controlli integrati
  • Affidabilità: Alta

Documentazione tecnica

Alimentatore elettronico programmabile Philips DynaVision PROG XT da 100 W, progettato per lampade SON con tensione di alimentazione compresa tra 208 e 277 V. Questo dispositivo garantisce un controllo preciso e affidabile dell’illuminazione HID, ottimizzando la gestione energetica e migliorando la durata delle lampade. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e sicurezza in applicazioni professionali di illuminazione esterna e industriale. La sua programmabilità consente una configurazione personalizzata per adattarsi alle diverse esigenze operative. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade SON. progettati per risparmiare energia tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione.

larghezza

90 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

40 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

150 mm

grado di protezione (IP)

Altro

per tipo di lampada HS

Dimming DALI

Dimming LineSwitch

Dimming programmabile

Dimming Sine Wave Reduction

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W

tensione nominale

208 ... 277 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

100 ... 100 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

DynaVision Programmable Xtreme for SON

Produttore

Driver elettronico programmabile HID-DV PROG XT 100 SON Q per illuminazione industriale