Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHIDAV3570S
Cod. Produttore
HIDAV3570S
Cod. EAN
8718291233107

Informazioni di prodotto

AspiraVision garantisce prestazioni ottimali per lampade CDM da 35, 50 e 70 W, con un design compatto e leggero.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compattezza
  • Risparmio di tempo con un unico driver per tre wattaggi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Flessibilità di scelta del wattaggio
  • Efficienza energetica migliorata

Documentazione tecnica

AspiraVision è simbolo di eccellenza nel campo della tecnologia degli alimentatori elettronici HID: alta qualità, compattezza, leggerezza e facilità d'uso, con caratteristiche migliorate per performance ottimali della lampade CDM da 35, 50 e 70 W. La funzione di commutazione di recente introduzione offre la massima flessibilità agli utenti, integrando tre diverse opzioni di wattaggio in un solo driver. Descrizione del produttore: AspiraVision è simbolo di eccellenza nel campo della tecnologia degli alimentatori elettronici HID: alta qualità, compattezza, leggerezza e facilità d'uso, con caratteristiche migliorate per performance ottimali della lampade CDM da 35, 50 e 70 W. La funzione di commutazione di recente introduzione offre la massima flessibilità agli utenti, integrando tre diverse opzioni di wattaggio in un solo driver.

larghezza

75 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

32 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

110 mm

per tipo di lampada HI

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione multiwatt

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

35 ... 70 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

35 ... 70 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

AspiraVision Compact for CDM

Produttore

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/6