Descrizione del prodotto
AspiraVision Compact per lampade CDM rappresenta l'eccellenza nella tecnologia degli alimentatori elettronici HID, offrendo alta qualità, compattezza, leggerezza e facilità d'uso. Progettato per garantire performance ottimali con lampade CDM da 35, 50 e 70 W, integra una funzione di commutazione che consente di selezionare tre diverse opzioni di wattaggio in un unico driver, assicurando massima flessibilità. Funziona con tensione di ingresso da 220 a 240 V e frequenza da 50 a 60 Hz, garantendo protezione da sovratensioni secondo gli standard EN61547. Il dispositivo è dotato di connettore WAGO serie 804 e un cavo da 2 metri per il collegamento alla lampada. Il corpo robusto supporta temperature fino a 80 °C, mentre l'intervallo di temperatura ambiente operativo va da -20 °C a 45 °C. Conforme a rigorosi standard di sicurezza e certificazioni internazionali, questo alimentatore è ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.
Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: AspiraVision è simbolo di eccellenza nel campo della tecnologia degli alimentatori elettronici HID: alta qualità, compattezza, leggerezza e facilità d'uso, con caratteristiche migliorate per performance ottimali della lampade CDM da 35, 50 e 70 W. La funzione di commutazione di recente introduzione offre la massima flessibilità agli utenti, integrando tre diverse opzioni di wattaggio in un solo driver.