› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

HI11-P1/P3Z CONT AUS PER COMANDO RI

Cod. Rexel KM62031
Cod. Produttore 062031
Cod. EAN 4015080620310

Informazioni principali

  • Tipo contatto: NA e NC
  • Chiusura: ritardata
  • Apertura: anticipata
  • Montaggio: laterale sx/dx
  • Equipaggiamento: 1 NA, 1 NC
  • Compatibilità: P1, P3 serie
  • Uso: distacco carico
  • Serie: Moeller

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto ausiliario, Assortimento: Accessori, Rilevatore tipo: P1, P3, chiusura ritardata, apertura anticipata., Il contatto NA è sempre collegato come contatto di distacco del carico., per il montaggio laterale, a sinistra e/o a destra, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, utilizzo con: P1-…/Z, …/V, …/I2, …/IVS, P3-63/Z, …/V, …/I4, …/IVS, P3-100/Z, …/V, …/I5, …/IVS

Caratteristiche tecniche

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

esecuzione

innestabile

tipo di montaggio

applicazione laterale

Serie

Moeller series

HI11-P1/P3Z CONT AUS PER COMANDO RI