› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

HI11-P1/P3E CONT AUS PER INCASSO

Cod. Rexel KM61813
Cod. Produttore 061813
Cod. EAN 4015080618133

Informazioni principali

  • Tipo contatto: NA e NC
  • Montaggio: laterale sinistro/destro
  • Chiusura: ritardata
  • Apertura: anticipata
  • Utilizzo con: P1, P3
  • Equipaggiamento: 1 contatto NA, 1 NC
  • Serie: Moeller
  • Applicazione: incasso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto ausiliario, Assortimento: Accessori, Rilevatore tipo: P1, P3, chiusura ritardata, apertura anticipata., Il contatto NA è sempre collegato come contatto di distacco del carico., per il montaggio laterale, a sinistra e/o a destra, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, utilizzo con: P1-…/E, …/EA…, …/EZ, P3-…/E, …/EA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

HI11-P1/P3E CONT AUS PER INCASSO