Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CB8904405
Cod. Produttore
8904405
Cod. EAN
8017963022804

Informazioni di prodotto

Rele statico di ricambio KS4024 24 Z3L 24Vdc/ 230V
KS4024 Rele statico di ricambio KS4024 24 Z3L 24Vdc/ 230V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

19.2 V 28.8 V

tensione d’esercizio

48 V 280 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

Produttore

Rele statico KS4024 24Vdc 230V ricambio industriale optoisolato