Descrizione del prodotto
HF-Selectalume II è un ballast elettronico fluorescente progettato per lampade TL5, caratterizzato da un design compatto e robusto che garantisce affidabilità e convenienza. Funziona con tensione di ingresso da 220 a 240 V e frequenza di 50/60 Hz, assicurando un risparmio energetico ottimale e prestazioni elevate. Dotato di connettori WAGO per un cablaggio semplice e sicuro, è indicato per applicazioni di illuminazione interna come uffici, negozi, industrie, hotel e ristoranti, soprattutto in sistemi con accensioni e spegnimenti occasionali. Il corpo è realizzato con gestione termica IP20 e dimensioni di 280x30x21 mm, con un peso di 0,185 kg. Il prodotto rispetta tutti gli standard internazionali di sicurezza e performance, con certificazioni CE, ENEC, CCC e altre approvazioni riconosciute a livello globale. L’intervallo di temperatura ambiente di utilizzo va da -15 °C a 50 °C, mentre la temperatura massima dell’involucro è di 75 °C. L’indice di efficienza energetica è classificato A2 BAT.
Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: HF-Selectalume II è la soluzione fluorescente più economica, affidabile, compatta e conveniente, dotata della migliore tecnologia per risparmio energetico, flessibilità di sistema e performance insuperabili. La soluzione economica HF-Selectalume II è contraddistinta da un design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF-Selectalume II è una soluzione concepita per l'uso con apparecchi per illuminazioni per interni, come spotlight, downlight e apparecchi a incasso, ampiamente utilizzati in uffici, negozi, industria, hotel, ristoranti e altre applicazioni dove sono installati dispositivi di controllo con attività di accensione/spegnimento occasionale