› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Accessori per lampade fluorescenti

HF-Selectalume II fluorescente compatto risparmio energetico interni

Cod. Rexel PHHF2S158
Cod. Produttore HF2S158
Cod. EAN 8727900897395

Informazioni principali

  • Tensione ingresso: 220-240 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Picco corrente spunto: 18 A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni corpo: 280x30x28 mm
  • Peso netto: 0,193 kg
  • Approvazioni: CE, ENEC, CCC, TISI
  • Serie: HF-Selectalume II

Descrizione del prodotto

HF-Selectalume II è un ballast fluorescente compatto, economico e affidabile, progettato per lampade TL-D con alimentazione da 220 a 240 V e frequenza 50/60 Hz. Offre un eccellente risparmio energetico grazie alla tecnologia avanzata e garantisce performance elevate e flessibilità di sistema. Il design robusto e conforme agli standard internazionali assicura sicurezza e lunga durata, con una gestione termica IP20 e un intervallo di temperatura ambiente da -20 °C a 55 °C. Ideale per applicazioni di illuminazione interna come uffici, negozi, industrie, hotel e ristoranti, supporta dispositivi con accensione e spegnimento occasionali. Dotato di connettori WAGO per un cablaggio semplice e rapido, ha un peso di 0,193 kg e dimensioni compatte di 280x30x28 mm. Il prodotto è certificato CE, ENEC, CCC, PSB e altri marchi di qualità internazionale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: HF-Selectalume II è la soluzione fluorescente più economica, affidabile, compatta e conveniente, dotata della migliore tecnologia per risparmio energetico, flessibilità di sistema e performance insuperabili. La soluzione economica HF-Selectalume II è contraddistinta da un design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF-Selectalume II è una soluzione concepita per l'uso con apparecchi per illuminazioni per interni, come spotlight, downlight e apparecchi a incasso, ampiamente utilizzati in uffici, negozi, industria, hotel, ristoranti e altre applicazioni dove sono installati dispositivi di controllo con attività di accensione/spegnimento occasionale

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

28,5 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

280 mm

per tipo di lampada T26

grado di protezione (IP)

IP20

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

58 ... 58 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

58 ... 58 W

adatto per numero di lampade

1 ... 1

Serie

HF Selectalume II for TL D lamps

HF-Selectalume II fluorescente compatto risparmio energetico interni