Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF2S258
Cod. Produttore
HF2S258
Cod. EAN
8727900897463

Informazioni di prodotto

HF-Selectalume II offre una soluzione efficiente e affidabile per l’illuminazione interna.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con componenti standardizzati e sicuri
  • Conformità agli standard internazionali per sicurezza e performance

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico elevato grazie alla tecnologia avanzata
  • Adatto a molteplici ambienti: uffici, negozi, hotel e industria
  • Affidabilità e durata nel tempo per ridurre i costi di manutenzione

Documentazione tecnica

HF-Selectalume II è la soluzione fluorescente più economica, affidabile, compatta e conveniente, dotata della migliore tecnologia per risparmio energetico, flessibilità di sistema e performance insuperabili. La soluzione economica HF-Selectalume II è contraddistinta da un design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF-Selectalume II è una soluzione concepita per l'uso con apparecchi per illuminazioni per interni, come spotlight, downlight e apparecchi a incasso, ampiamente utilizzati in uffici, negozi, industria, hotel, ristoranti e altre applicazioni dove sono installati dispositivi di controllo con attività di accensione/spegnimento occasionale Descrizione del produttore: HF-Selectalume II è la soluzione fluorescente più economica, affidabile, compatta e conveniente, dotata della migliore tecnologia per risparmio energetico, flessibilità di sistema e performance insuperabili. La soluzione economica HF-Selectalume II è contraddistinta da un design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF-Selectalume II è una soluzione concepita per l'uso con apparecchi per illuminazioni per interni, come spotlight, downlight e apparecchi a incasso, ampiamente utilizzati in uffici, negozi, industria, hotel, ristoranti e altre applicazioni dove sono installati dispositivi di controllo con attività di accensione/spegnimento occasionale

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

28 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

280 mm

per tipo di lampada T26

grado di protezione (IP)

IP20

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

58 ... 58 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

54 ... 54 W

adatto per numero di lampade

2 ... 2

Serie

HF Selectalume II for TL D lamps

Produttore

Lampada fluorescente HF-Selectalume II risparmio energetico per interni uffici negozi industria hotel