Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF2P22242PLT5
Cod. Produttore
HF2P22242PLT5C
Cod. EAN
8711500913999

Informazioni di prodotto

Ballast - HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per un'ampia gamma di applicazioni CFL- ni. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer EII è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2).

larghezza

67 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

103 mm

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada TC-DEL

per tipo di lampada TC-TEL

grado di protezione (IP)

IP20

per tipo di lampada T16-R

esecuzione multiwatt

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

22 ... 42 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

22 ... 42 W

adatto per numero di lampade

2 ... 2

Serie

HF Performer II for PL T C R L TL5C lamps

Produttore

Reattore elettronico HF-Performer II per lampade PL-T/C/R/L/TL5C, alta efficienza energetica, uso industriale e commerciale