Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHFE236TLD
Cod. Produttore
HFE236TLD
Cod. EAN
8718291770589

Informazioni di prodotto

HF-Essential II garantisce un funzionamento affidabile ed efficiente delle lampade fluorescenti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e diretto
  • Compatibilità con sistemi elettromagnetici esistenti per retrofit

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica in classe A2 per riduzione dei consumi
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto
  • Adatto a varie applicazioni commerciali e industriali

Documentazione tecnica

Essenzialmente intelligente e affidabile. HF-Essential II è la soluzione più economica per il funzionamento affidabile di una lampada fluorescente. È anche il prodotto di base ideale per gli utenti dei sistemi elettromagnetici che desiderano beneficiare dei vantaggi offerti dai reattori elettronici. HF-Essential II, economicamente vantaggioso e affidabile, rientra nella classe di efficienza energetica A2 e il suo design robusto soddisfa tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF- Essential II è la scelta ideale per un'ampia gamma di nuove costruzioni e applicazioni di aggiornamento diretto (retrofit) nel settore commerciale, inclusa illuminazione generale con montaggio su superficie, illuminazione per uffici, parcheggi al coperto, magazzini e altre applicazioni. Descrizione del produttore: Essenzialmente intelligente e affidabile. HF-Essential II è la soluzione più economica per il funzionamento affidabile di una lampada fluorescente. È anche il prodotto di base ideale per gli utenti dei sistemi elettromagnetici che desiderano beneficiare dei vantaggi offerti dai reattori elettronici. HF-Essential II, economicamente vantaggioso e affidabile, rientra nella classe di efficienza energetica A2 e il suo design robusto soddisfa tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF- Essential II è la scelta ideale per un'ampia gamma di nuove costruzioni e applicazioni di aggiornamento diretto (retrofit) nel settore commerciale, inclusa illuminazione generale con montaggio su superficie, illuminazione per uffici, parcheggi al coperto, magazzini e altre applicazioni.

larghezza

39,6 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

28,7 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

211 mm

per tipo di lampada T26

grado di protezione (IP)

IP20

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

36 ... 36 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

36 ... 36 W

adatto per numero di lampade

2 ... 2

Serie

HF Essential II for TL5 TL D

Produttore

Reattore elettronico HF-Essential II 236 TL-D 220-240V A2 per illuminazione commerciale e industriale