› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Heat Shrink Tubing 2:1 3,2mm Nero Barra 1,22m Isolamento Elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBMLP125-0-A
Cod. Produttore MLP125-0-A
Cod. EAN 5414363104803

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 3,2 mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Colore: Nero
  • Rapporto di restringimento: 2:1
  • Certificazioni: UL/CSA Listed
  • Privo di: Silicone, Cadmio, Piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON MLP 2 1 D3,2 BARRA 1,22M è un materiale elettrico progettato per applicazioni di isolamento e protezione di collegamenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una copertura sicura e duratura, assicurando affidabilità nelle installazioni. La barra da 1,22 metri offre una soluzione versatile per diverse esigenze, facilitando l’adattamento in vari contesti elettrici. Questo prodotto è ideale per chi cerca qualità e performance nel settore dell’isolamento elettrico. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 1/8 Inch/3.2mm Expanded Diameter, Black, 25 X 1.22M Lengths, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Heat Shrink Tubing 2:1 3,2mm Nero Barra 1,22m Isolamento Elettrico