Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1200400000
Cod. Produttore
1200400000
Cod. EAN
4008190110864

Informazioni di prodotto

HDC HE 6 MC

Documentazione tecnica

Connettore HDC HE 6 MC progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta trasmissione del segnale e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durabilità, è compatibile con sistemi di cablaggio professionali. Questo connettore offre facilità di installazione e robustezza, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici avanzati. Descrizione del produttore: Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

esecuzione del contatto

spina

forma

rettangolare

numero di poli

6

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

500 V

grado di inquinamento

3

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo crimpato

sezione conduttore collegabile unifilare

4 mm² 0.5 mm²

materiale dell’inserto del contatto

plastica

materiale del contatto

rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

inserto di contatti senza contatti

tensione impulsiva nominale

6 kV

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 mm²

materiale del rivestimento di contatto

argento

con conduttore di protezione

temperatura d’esercizio

-40 °C ... 125 °C -40 °C ... 125 °C

larghezza

34

altezza

34

profondità

51

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Inserto connettore industriale HDC HE 6 MC contatto isolante per cablaggio professionale