Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303103363
Cod. Produttore
303103363
Cod. EAN
6941545636993

Informazioni di prodotto

KIT Telecamera Motorizzata a Batteria
Descrizione del produttore: Kit di videosorveglianza completo con telecamera PTZ e pannello solare integrato per alimentazione autonoma. Progettato per installazioni esterne, garantisce trasmissione dati efficiente e supporta la tecnologia Power over Ethernet (PoE) per una connessione semplificata. La telecamera offre rotazione panoramica e inclinazione per una copertura ampia e dettagliata, ideale per il monitoraggio continuo di aree esterne. La struttura robusta e il design funzionale assicurano resistenza agli agenti atmosferici e facilità di montaggio, rendendo questo kit una soluzione avanzata per la sicurezza elettrica e la sorveglianza.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

135 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

136,5 mm

Wireless

profondità

229,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

10 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Bluetooth

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

35 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

96 ... 52 GRADO

Angolo di osservazione verticale

54 ... 28 GRADO