Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHBAYREF100
Cod. Produttore
HBAYREF100
Cod. EAN
4058075423275

Informazioni di prodotto

HIGH BAY VALUE REFLECTOR 100 W 80 DEG SI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riflettori per apparecchi HIGH BAY VALUE. Caratteristiche del prodotto: Angolazione del fascio: 80°. Riflettore di alluminio di alta qualità.

colore

Argento

Angolo del fascio luminoso

80 GRADO

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

diametro

335 mm

lunghezza

335 mm

altezza/profondità

80 mm

materiale

Alluminio

esecuzione della griglia/riflettore

Lucido

Diffusore luce

Riflettore

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

HIGH BAY VALUE REFLECTOR

Produttore

HB VAL REFLECTOR 100W 80DEG SI VS2