Vantaggi del prodotto
- Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
- Energy savings thanks to system efficacy up to 185lm/W
- Low product weight to optimize installation
- Design moderno e robusto
- 5 anni di garanzia
Aree di applicazione
- Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici
- Magazzini, capannoni logistici
- Industria
- Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall)
Caratteristiche del prodotto
- Lifetime (L70/B50): up to 100,000 h (at 35 °C)
- Operating temperature up to 50 degree Celsius
- Different luminous flux and beam angle for mounting heights of ~ 6 m to 18 m
- Available in 4000K, 5700K and 6500K
- Tipo di protezione: IP66
- Resistenza agli urti: IK10