Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHBCOMPBRACK16
Cod. Produttore
HBCOMPBRACK166
Cod. EAN
4058075715318

Informazioni di prodotto

HIGH BAY COMPACT BRACKETS GEN 1 166W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessori di montaggio per High Bay compact. Caratteristiche del prodotto: Staffe fatte di acciaio nero. Angolo di rotazione regolabile: ±60°.

colore

Nero

larghezza

35 mm

altezza

123 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

190 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

HIGH BAY COMPACT BRACKETS GEN 1

Produttore

Staffa montaggio High Bay compatta 166W acciaio nero angolo regolabile ±60°