Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHBCOMPBRACK13
Cod. Produttore
HBCOMPBRACK133
Cod. EAN
4058075715295

Informazioni di prodotto

HIGH BAY COMPACT BRACKETS GEN 1 133W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessori di montaggio per High Bay compact. Caratteristiche del prodotto: Staffe fatte di acciaio nero. Angolo di rotazione regolabile: ±60°.

colore

Nero

larghezza

22 mm

altezza

108 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

152 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

HIGH BAY COMPACT BRACKETS GEN 1

Produttore

Staffa montaggio High Bay compatta 133W acciaio nero angolo regolabile ±60°