Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHBCOMP1338651
Cod. Produttore
HBCOMP133865110
Cod. EAN
4058075764453

Informazioni di prodotto

HIGH BAY COMPACT GEN 1 133W 865 110DEG IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: High Bay con efficienza fino a 120 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Temperatura di esercizio: -20…45 °C. Corpo in alluminio nero, diffusore in vetro temperato. Diffusore opale. Grado di protezione: IP65. Durata (L70): fino a 50.000 ore. Alta efficienza luminosa: fino a 120 lm/W. Vantaggi del prodotto: Design moderno ed esclusivo. Risparmio energetico fino al 60 % rispetto agli apparecchi tradizionali HighBay. Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto. Aree di applicazione: Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici. Magazzini. Padiglioni logistici. Industria. Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall). Apparecchiatura / Accessori: Staffa disponibile. Riflettori disponibili.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

220 mm

sezione del conduttore

1 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale del riflettore

Senza riflettore

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

133 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16000 lm

Colore luce

Altro

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

22

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

22

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

580 ... 580 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

580 ... 580 mA

Serie

HIGH BAY COMPACT GEN 1

Produttore

High Bay compatto 133W 865 110° IP65 alta efficienza per magazzini e industria