Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVC6B3
Cod. Produttore
XVC6B3
Cod. EAN
3606480032561

Informazioni di prodotto

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø60, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 24 V AC/DC

Documentazione tecnica

La colonna luminosa monoblocco fa parte della gamma di torri luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVC, di diametro 60 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 3 unità di segnalazione luminosa (rosso, arancione, verde) e una base montata su un tubo di supporto con una staffa per il montaggio orizzontale (IP54) o verticale (IP23). Ha una tensione di alimentazione di 24 V AC/DC. È progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360° (LED super luminoso solo luce fissa). Viene utilizzata principalmente nelle fabbriche di semiconduttori, sui nastri trasportatori e su piccoli distributori di alimenti o bevande nel settore commerciale.

funzione luce fissa

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V

funzione flash

funzione luce rotante

grado di protezione (IP)

IP23

diametro esterno

60 mm

numero di elementi della colonna segnaletica

3

Serie

Harmony_XVC

Produttore

Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso arancione verde, Ø60, montaggio su tubo, luce fissa, IP23, 24 V AC/DC