Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
diametro esterno
100 mm
volume
102 DECIBEL
funzione flash
funzione acustica
funzione luce fissa
grado di protezione (IP)
IP54
funzione luce rotante
Tipo di tensione per l'azionamento
AC
numero di elementi della colonna segnaletica
3
Tensione d'esercizio nominale Ue
24 ... 24 V
Serie
Harmony XVC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te