› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Harmony XB5, testa selettore a leva , 2 posizioni,fisse, in plastica,filopannello Ø 30mm

Cod. Rexel TEZB5FD2
Cod. Produttore ZB5FD2
Cod. EAN 3606481339232

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Tipo testa: Filopannello Ø 30 mm
  • Posizioni operatore: 2 posizioni 90°
  • Materiale testa: Plastica grigio scuro
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Dimensioni: Ø 37x37x46 mm
  • Certificazioni: UL, CSA, IEC, JIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma modulare di unità di comando e segnalazione in plastica Harmony XB5 combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali. I selettori a filo ghiera conferiscono un tocco di modernità all'interfaccia di comando. Allo stesso tempo, la forma della maniglia consente una presa comoda e sicura per i controlli rotativi. Montata in un foro da 30 mm, la testa del selettore è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009 e sino a 9 contatti ZBE10xx.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

31 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5

Harmony XB5, testa selettore a leva , 2 posizioni,fisse, in plastica,filopannello Ø 30mm