Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5FA333
Cod. Produttore
ZB5FA333
Cod. EAN
3606481361271

Informazioni di prodotto

La testa pulsante TEZB5FA333 offre un'interfaccia ergonomica e affidabile per il comando macchine.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione e sostituzione tramite assemblaggio a scatto
  • Alta resistenza a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP69)
  • Design intuitivo e visivamente riconoscibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interazione moderna e intuitiva con pulsante a sfioro
  • Affidabilità in ambienti gravosi
  • Risparmio di tempo grazie alla manutenzione semplificata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni . È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Inoltre, il pulsante a sfioro offre un'interazione intuitiva e moderna, ideale per applicazioni avanzate.

diametro del foro

30,5 mm

colore del pulsante

Verde

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Grigio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Harmony XB5, testa pulsante verde filopannello Ø30, in plastica, ad impulso, con marcatura "START"