› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Harmony XB5, testa pulsante verde Ø30 filopannello, in plastica, ad impulso, senza marcatura

Cod. Rexel TEZB5FA3
Cod. Produttore ZB5FA3
Cod. EAN 3606481339072

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Tipo testa: Filopannello
  • Colore operatore: Verde filoghiera
  • Tipo operatore: Ad impulso
  • Grado protezione IP: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Materiale testa: Plastica grigia scura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma modulare di unità di comando e segnalazione in plastica Harmony XB5 combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali. Montata in un foro da 30 mm, la testa del pulsante è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009 e fino a 9 elementi di contatto ZBE10xx. Inoltre, il pulsante a sfioro offre un'interazione intuitiva e moderna, ideale per applicazioni avanzate.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Grigio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Harmony XB5, testa pulsante verde Ø30 filopannello, in plastica, ad impulso, senza marcatura