› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Harmony XB5, testa pulsante luminoso bianco Ø30 filopannello, in plastica, ad impulso, senza marcatura- per LED universale

Cod. Rexel TEZB5FW313
Cod. Produttore ZB5FW313
Cod. EAN 3606481339669

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Tipo testa: Filopannello
  • Colore capsula: Bianco
  • Materiale testa: Plastica grigio scuro
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -40…70 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma modulare Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione in plastica combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali. Montata in un foro da 30 mm, la testa luminosa del pulsante è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009 e fino a 6 elementi di contatto ZBE10xx così come un elemento luminoso LED integrato ZBVxx.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Grigio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X, 13

Serie

Harmony XB5

Harmony XB5, testa pulsante luminoso bianco Ø30 filopannello, in plastica, ad impulso, senza marcatura- per LED universale