› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Harmony XB5, testa fungo arresto di emergenza rosso , in plastica, girare per sbloccare, luminoso bianco/rosso, 24Vac/dc, Ø 22mm

Cod. Rexel TEZB5AS84W3B
Cod. Produttore ZB5AS84W3B
Cod. EAN 3606489744977

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Tensione nominale: 24 V CA/CC
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Tipo operatore: Rosso quadrato 32 mm
  • Reset: Girare per sbloccare
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 300000 cicli
  • Materiale testa: Plastica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa pulsante di arresto di emergenza si combina facilmente con i blocchi di contatto e si installa in fori standard da 22 mm di diametro. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'evidente pulsante quadrato rosso da 32 mm. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

illuminabile

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

con illuminazione

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB5

Harmony XB5, testa fungo arresto di emergenza rosso , in plastica, girare per sbloccare, luminoso bianco/rosso, 24Vac/dc, Ø 22mm