Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5FA51
Cod. Produttore
XB5FA51
Cod. EAN
3606481360526

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB5
  • Tipo operatore: Ad impulso
  • Contatti: 1 NO apertura lenta
  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Materiale: Plastica testa e base
  • Dimensioni: 42x36,6x55 mm
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC-15

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante a filo pannello fa parte della gamma Harmony XB5 in plastica ed è un prodotto completo. Il diametro di montaggio è 30,5 mm. Non ha marcatura. È disponibile l'opzione di marcatura personalizzata tramite lo strumento di personalizzazione web nel sito web di Schneider Electric. Il design a filo pannello di questo pulsante risponde alle richieste del mercato in termini di ergonomia ed estetica. Il tipo di contatto è 1NO ad apertura lenta e il terminale di collegamento è a vite. Il meccanismo di funzionamento è ad impulso e il meccanismo del pulsante è a filo ghiera. La testa è circolare e di colore giallo. Ghiera e base di fissaggio sono in plastica. Il pulsante pesa 37 grammi. Dimensioni: altezza 42 mm e larghezza 36,6 mm. La semplicità di installazione, la flessibilità e la robustezza lo rendono adatto per la maggior parte dei settori e delle applicazioni industriali. I gradi di protezione IP66, 67, 69 e 69K, tipo 13 e 4X, IK03 assicurano protezione contro oggetti solidi e urti e tenuta a polvere e acqua. È certificato EN/IEC, CE, UL, CSA, JIS, NEMA e per il settore navale. Per facilitare l'installazione sono disponibili accessori da ordinare separatamente. La confezione include 1 pulsante. Può essere facilmente installato su un foro del pannello con l'aiuto di un cacciavite a croce. I contatti e le teste sono progettati per prevenire le vibrazioni, contribuendo a garantire un montaggio e un cablaggio sicuri. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente. Inoltre, il pulsante a sfioramento offre un'interazione intuitiva e moderna, ideale per applicazioni avanzate.

diametro del foro

30,5 mm

colore del pulsante

Giallo

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB5

Produttore

Harmony XB5, pulsante giallo filopannello, in plastica, ad impulso, Ø30 1NO