› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Harmony XB5, pulsante emergenza , in plastica, ad aggancio girare per sbloccare, lumioso bianco/rosso, 24V NO+NC

Cod. Rexel TEXB5AS84W3B5
Cod. Produttore XB5AS84W3B5
Cod. EAN 3606489745615

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Tensione nominale: 24 V CA/CC
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Montaggio: foro 22 mm
  • Segnalazione: LED bianco/rosso
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Materiale: plastica
  • Reset: girare per sbloccare

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pulsante di arresto di emergenza, detto anche EMS (Emergency Machine Stop-Arresto macchina di emergenza) e EMO (Emergency Off - interruzione di emergenza), può essere installato in fori da 22 mm di diametro con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22,5 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

22 mm

con illuminazione

grado di protezione (IP)

IP66

tensione di alimentazione della lampada

24 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB5

Harmony XB5, pulsante emergenza , in plastica, ad aggancio girare per sbloccare, lumioso bianco/rosso, 24V NO+NC