Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BVGM1T
Cod. Produttore
XB4BVGM1T
Cod. EAN
3606482166875

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale: 110-240 V AC
  • Potenza sovraccarico: 300 VA a 230 V
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado di protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Tipo segnalazione: Fisso con LED bianco
  • Peso netto: 80 g

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia. Questa lampada spia bianca completa ha una testa circolare ed è dotata di un LED universale. Questa lampada spia in metallo è dotata di protezione da sovratensioni grazie al LED universale ad alta protezione. Questa lampada spia completa con gemma liscia fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. Questa lampada spia ha una tensione nominale da 110 V a 240 V CA. La capacità di sovraccarico è 300 VA a 230 V CA o 120 VA a 120 V CA. Ha una ghiera metallica cromata, una testa di 22 mm di diametro e un peso di 80 g. È un prodotto classificato IP66, IP67, IP69 e IP69K ed è certificato CE, CCC, UKCA, EAC, UL e CSA. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. La gamma Harmony XB4 combina semplicità di installazione con standard moderni e fornisce un alto livello di personalizzazione per applicazioni industriali.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore della lente

Bianco

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio nominale Ue

110 ... 240 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Harmony XB4, Lampada spia, metallo, bianco, diam.22, con LED integrato ad alta protezione, 110…240VAC , 300 VA a 230 VAC, 120 VA a 120 VAC