Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALK1786
Cod. Produttore
XALK1786
Cod. EAN
3606482034983

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XALD, XALK
  • Tensione AC: 120…600 V
  • Tensione DC: 125…600 V
  • Contatto: 1 NC auto-monitorato
  • Reset: Girare per sbloccare
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP69/IP69K
  • Materiale: Policarbonato
  • Diametro pulsante: 40 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XALD, XALK , un'offerta di stazioni di controllo in plastica. Questa pulsantiera in plastica ha un coperchio giallo e un pulsante con testa a fungo. Funziona con un meccanismo "girare per sbloccare". Offre funzioni di arresto di emergenza e spegnimento di emergenza. È dotato di 1 contatto di monitoraggio NC con funzionamento ad apertura lenta. Grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Ha una testa a fungo di 40 mm di diametro. È un prodotto classificato IP66, IP67, IP69 e IP69K ed è certificato CE, CCC, UKCA ed EAC. La gamma Harmony XALD, XALK offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente.

colore del corpo

Grigio

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di pulsanti a fungo

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 600 V

Serie

Harmony XALD / XALK

Produttore

Harmony XALD, XALK, Pulsantiera, plastica, coperchio giallo, 1 fungo emergenza rosso Ø40, girare per sbloccare, 1 NC auto-monitorato