Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSRAC200
Cod. Produttore
SSRAC200
Cod. EAN
3606489757625

Informazioni di prodotto

Cavo di connessione a 4 pin per relè Harmony SSM2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Harmony, 4 Pin Connector Cable for SSM2 Relay

sezione nominale del conduttore

0,081 mm²

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,3 mm

resistenza a temperatura

0 ... 105 °C

tensione nominale

24 ... 24 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Harmony, 4 Pin Connector Cable for SSM2 Relay