Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXGP4311HTGK
Cod. Produttore
PFXGP4311HTADEGK
Cod. EAN
3606489670306

Informazioni di prodotto

HMI, Pro-face, GP4000H, 5,7'' Handy panel con interruttore di arresto grigio e switch key

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto appartiene alla serie Pro-face GP4000H, un'offerta di HMI portatile avanzata. La serie GP4000H garantisce elevata compatibilità e sicurezza, essenziali per i dispositivi portatili. Dispone di un display LCD TFT a colori da 5.7" con risoluzione 640 x 480 pixel (VGA) e 65.536 colori. Il pannello touch è di tipo resistivo (analogico). È dotato di 16 MB di memoria applicazione e 320 KB di memoria backup. Questa può essere facilmente programmata con il software GP-Pro EX, senza bisogno quasi di codificare. Dispone inoltre di 1 porta RS-232C/RS-422/RS-485, 1 porta host, 1 porta USB mini-B, 1 porta Ethernet, 1 slot per scheda SD. È inoltre dotato di uscita esterna, interruttori funzione, un interruttore di attivazione a 3 posizioni, un interruttore di arresto (Gray) e un interruttore a chiave. Le sue dimensioni sono 224 mm (larghezza) x 178,3 mm (altezza) x 107,7 mm (profondità) e pesa 0,96 kg. Questo prodotto funziona ad un consumo di corrente di 19 W e ad una tensione nominale di 24 V CC. La schermata visualizza messaggi di testo e oggetti grafici e riproduce diagrammi, controllo e configurazione dei dati. È conforme a standard come CE, UKCA, UL, cUL, KC, RCM, EAC.

profondità di incasso

87,1 mm

diagonale schermo

5,7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW USB

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

640

numero di pixel verticali

480

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

32768 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

output di stampa presente

numero di lingue online

5

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

224 mm

altezza frontale

174 mm

montaggio a parete/diretto possibile

esecuzione del display

TFT

numero dei tasti con LED

1

numero dei tasti di sistema

12

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face GP4000