› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Accessori per Automazione

Kit automazione elettromeccanica 24V per cancelli battente residenziali anta 2,3m Safe

Cod. Rexel FA105998
Cod. Produttore 105998
Cod. EAN 8055195002942

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Larghezza anta: 2,3 m
  • Corsa lunga: 350 mm
  • Dispositivo antischiacciamento
  • Encoder con inversione ostacolo
  • Trasmettitore Self-Learning Hopping
  • Duplicazione radio brevetto FAAC
  • Serie: HANDY KIT 24V SAFE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Kit automazione elettromeccanica 24v per cancelli a battente con larghezza della singola anta 2,3m ad uso residenziale. Facile da installare: corsa lunga (350mm) e nuove staffe multiposizione regolabili. Nuova elettronica di controllo con dispositivo antischiacciamento ed encoder elettronico con funzione di inversione su ostacolo. Nuova trasmittente con tecnologia Self-Learning Hopping Code (slh) con possibilitÀ di duplicazione via radio da trasmittente a trasmittente (brevetto FAAC). Kit di automazione elettromeccanica, Faac, da 24v compatibile con i cancelli a battente residenziali, aventi l'anta large 2,3 metri.

Kit automazione elettromeccanica 24V per cancelli battente residenziali anta 2,3m Safe
€ 834,85 x 1 pz.
(pz.)