Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per lampade Bassa Tensione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHTL225
Cod. Produttore
HTL225
Cod. EAN
4008321927026

Informazioni di prodotto

HALOTRONIC®-PROFESSIONAL HTL 225/230…240

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatori elettronici per lampade alogene a bassissima tensione. Caratteristiche del prodotto: Frequenza di linea: 50…60 Hz. Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Sicurezza: a norma EN 61347. Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente. Isolamento elettrico tra il lato primario e il lato secondario. Commutazione tra il trasformatore elettronico e la lampada non ammessa. Efficienza energetica: ? 91% - secondo il regolamento (UE) n. 1194/2012. Dimmable on the leading edge and trailing edge. Vantaggi del prodotto: Perdita di potenza minima grazie all'alta efficienza. Possibilità di cablaggio passante sul lato primario. Ampio intervallo di temperatura. Funzionamento di protezione per tutto il range di carico parziale, in modo da assicurare una lunga durata della lampada. Alta efficienza e affidabilità. Aree di applicazione: Illuminazione d'effetto e d'accento. Soggiorni. Illuminazione di oggetti. Sale conferenze. Ristoranti. Apparecchi per mobili per montaggio da incasso o su superficie. Illuminazione di negozi. Sale per eventi.

larghezza

44 mm

altezza

34 mm

tipo di trasformatore

Trasformatore elettronico

tipo di collegamento lato secondario

Raccordo a vite

lunghezza

170 mm

Materiale del corpo

Plastica

Per montaggio su superfici

incasso

a prova di corto circuito

con disgiuntore secondario

numero di punti di uscita (coppie)

6

grado di protezione (IP)

IP20

trasformatore di sicurezza

protezione da sovraccarico

protezione da sovratemperatura

Supporto disponibile IFTTT

Grado di protezione (NEMA)

1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

potenza

50 ... 225 W

Serie

HALOTRONIC / PROFESSIONAL HTL

Produttore

Trasformatore elettronico HTL 225/230-240V per lampade alogene 50-60Hz alta efficienza illuminazione d’accento e negozi