Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per lampade Bassa Tensione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHTM105
Cod. Produttore
HTM105
Cod. EAN
4050300442334

Informazioni di prodotto

HALOTRONIC®-COMPACT – HTM, HTN 105/230…240

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatori elettronici per lampade alogene a bassissima tensione. Caratteristiche del prodotto: Frequenza di linea: 50…60 Hz. Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Sicurezza: a norma EN 61347. Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente. Isolamento elettrico tra il lato primario e il lato secondario. Commutazione tra il trasformatore elettronico e la lampada non ammessa. Efficienza energetica: ? 91% - secondo il regolamento (UE) n. 1194/2012. Dimmerabile con dimmer a taglio di fase IGBT (senza HTN) e TRIAC. Vantaggi del prodotto: Perdita di potenza minima grazie all'alta efficienza. Morsetto serrafilo idoneo a diversi tipi di cavi (HTM). Adatta all'installazione in spazi ridotti grazie al design compatto e funzionale. Trasformatore estremamente compatto per l'installazione in spazi molto ristretti (HTN). Funzionamento di protezione per tutto il range di carico parziale, in modo da assicurare una lunga durata della lampada. Aree di applicazione: Illuminazione d'effetto e d'accento. Soggiorni. Illuminazione di oggetti. Sale conferenze. Ristoranti. Apparecchi per mobili per montaggio da incasso o su superficie. Illuminazione di negozi. Sale per eventi.

larghezza

52 mm

altezza

33 mm

tipo di trasformatore

Trasformatore elettronico

tipo di collegamento lato secondario

Raccordo a vite

lunghezza

108 mm

Materiale del corpo

Plastica

Per montaggio su superfici

incasso

a prova di corto circuito

con disgiuntore secondario

numero di punti di uscita (coppie)

4

grado di protezione (IP)

IP20

trasformatore di sicurezza

protezione da sovraccarico

protezione da sovratemperatura

Supporto disponibile IFTTT

Grado di protezione (NEMA)

1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

potenza

35 ... 105 W

Serie

HALOTRONIC / COMPACT / HTM / HTN

Produttore

Trasformatore elettronico compatto per lampade alogene 105W 230-240V per illuminazione d'accento e ambienti interni