Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303103336
Cod. Produttore
303103336
Cod. EAN
6941545636337

Informazioni di prodotto

Telecamera motorizzata con doppio obiettivo
Descrizione del produttore: Telecamera di sorveglianza esterna ad alta definizione con doppie lenti da 4 megapixel, progettata per garantire immagini nitide e dettagliate. Il design avanzato consente un monitoraggio efficace in ambienti esterni, offrendo una copertura visiva ampia e precisa. Ideale per sistemi di sicurezza professionali, integra tecnologie di trasmissione efficienti per una connessione stabile e affidabile. La struttura robusta è adatta all’installazione in esterni, assicurando resistenza alle condizioni atmosferiche. Questo dispositivo rappresenta una soluzione completa per il controllo e la protezione degli spazi esterni.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

135 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

136 mm

Wireless

profondità

224 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

18 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

96 ... 52 GRADO

Angolo di osservazione verticale

54 ... 28 GRADO

Produttore

H90 TELEC EST 4MP DOPPIE LENTI-DOPP