Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303103081
Cod. Produttore
303103081

Informazioni di prodotto

Telecamera esterno motorizzata
Descrizione del produttore: Telecamera di sorveglianza motorizzata con risoluzione 5 megapixel, progettata per installazioni esterne. Dotata di tecnologia Power over Ethernet (PoE) per una trasmissione dati efficiente e alimentazione semplificata tramite un unico cavo. Il dispositivo garantisce immagini nitide e dettagliate, ideale per il monitoraggio continuo in ambienti esterni, con funzionalità avanzate di controllo remoto grazie alla motorizzazione integrata. Design compatto e resistente agli agenti atmosferici, adatto a diverse esigenze di sicurezza professionale.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

100 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

136 mm

Wireless

profondità

140 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

12 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

4 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

91 ... 56 GRADO

Angolo di osservazione verticale

48 ... 30 GRADO

Produttore

H8C PRO 5MP TELEC EST MOTORIZ 5MP A