Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303103104
Cod. Produttore
303103104
Cod. EAN
6941545632261

Informazioni di prodotto

Telecamera motorizzata PoE
Descrizione del produttore: Telecamera di sorveglianza motorizzata con risoluzione di 3 megapixel, progettata per installazioni esterne. Dotata di tecnologia Power over Ethernet (PoE) che consente alimentazione e trasmissione dati tramite un unico cavo, garantendo un'installazione semplice e pulita. La telecamera offre immagini ad alta definizione con funzionalità avanzate di controllo remoto per la regolazione dell’inquadratura. Ideale per sistemi di sicurezza professionali, assicura una copertura affidabile e dettagliata degli ambienti esterni.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

100 mm

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

altezza

136 mm

profondità

140 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

12 W

capacità memoria

512 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

3

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

trasmissione

Twisted Pair

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

4 ... 6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

89 ... 52 GRADO

Angolo di osservazione verticale

49 ... 28 GRADO

Produttore

H8C POE 3MP TELEC MOTORIZ EST CONN